Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine D 33 Pro MK4 30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000894217
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003040
EAN/GTIN:
     4030635038303
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 440mm · Länge: 755mm · Ausladung: 254mm · Höhe: 1705mm · Motorleistung: 1,10kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
120 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
475 x 425 mm
Gewicht:
132 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Säulenbohrmaschinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,78*
€ 1.093,34*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.012,92*
€ 1.093,5545*
4 Tage
17
€ 6,90*
ab € 970,41*
€ 1.094,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,14*
€ 1.119,41*
Lager 1736
17
Frei Haus
ab € 1.049,74*
€ 1.144,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,47*
€ 1.361,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,51*
€ 1.317,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,79*
€ 1.273,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,74*
€ 1.249,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.