Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 X L.1000mm B.50mm K.80 NK Pk.a.10 St.OPTIMUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000894931
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3721008
EAN/GTIN:
     4036351017578
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
leistungsstarkes Korund-Schleifmittel auf besonders reißfestem X - Baumwollgewebe - universell einsetzbar - hohe Belastbarkeit und lange Standzeit Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Normalkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Marke:
OPTIMUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 25,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 25,95*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,00*
€ 25,99*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 26,55*
Lager 1736
11
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,95*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3700051
ab € 429,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.