Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Saugen 6-tlg.NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000897236
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302000927
EAN/GTIN:
     4005337030832
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Werkstatt · 6-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger · bestehend aus: Universal-Saugschlauch 4,0 m mit Quicksystem, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Profi-Bodendüse 360 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm, Gummi Schrägrohrdüse 190 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Marke:
NILFISK
Ausführung:
Werkstatt, DN 36 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 183,72*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 146,59*
€ 183,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 185,10*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 146,62*
€ 189,15*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 188,39*
€ 237,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
7727
ab € 63,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.