Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer RC 7068 2800min-¹ 6mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898832
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000329
EAN/GTIN:
     4028203832606
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird Weitere technische Eigenschaften: · Luftverbrauch: 312l/min · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
2800 min-¹
Spannzangen-Ø:
6 mm
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Gewicht:
1 kg
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeuge, Geradschleifer, Stiftschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 137,25*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 112,70*
€ 137,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 138,02*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 115,85*
€ 141,30*
Lager 1736
7
€ 4,99*
ab € 119,16*
€ 146,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.