Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbandschleifer RC 7155 10x330mm 18000min-¹ 400l/min RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898833
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951072041
EAN/GTIN:
     4030178700200
Suchbegriffe:
Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Druckluftwerkzeuge
kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,8kg · Luftverbrauch: 400l/min · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Schleifband:
10x330 mm
Leerlaufdrehzahl:
18000 min-¹
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 112,16*
€ 136,82*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 137,44*
19 Tage
33
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 146,52*
€ 4,95*
ab € 123,43*
€ 152,70*
Lager 1736
45
€ 4,99*
ab € 122,51*
€ 153,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.