Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechdrehmeißel DIN 4981ISO7 20x12mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4118645602
Herst.-Nr.:
     124981L2012P253
EAN/GTIN:
     4030456152318
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hartmetall P25/P30 · DIN 4981 (ISO 7) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Einstechbreite: 5mm · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
20 x 12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
DIN 4981 ISO7
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Stech-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,72*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 5,77*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,86*
5
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,99*
Lager 1736
10
5
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L1208P253
ab € 3,27*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1208P253
ab € 3,28*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L1610P253
ab € 3,53*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1610P253
ab € 3,54*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2012P253
ab € 4,24*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L2516P253
ab € 6,04*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2516P253
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.