Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock RB-K Backen-B.113mm m.Schnellverst.Spann-W.170mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4121000006
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     179076
EAN/GTIN:
     4019208245447
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile: - hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung - lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich - schnelle Spannbereichsverstellung über Bolzensystem Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 160mm · Länge: 583mm · Backenhöhe: 31,6mm · Höhe: 97mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
113 mm
Spannweite:
170 mm
Spannkraft:
30 kN
Supplier Number:
179076
Größe:
2
Marke:
RÖHM
Eigenschaft:
mit Schnellverstellung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, maschinen-schraubstock röhm, arbeitsstiefel, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.271,01*
€ 1.307,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.266,84*
€ 1.308,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.277,07*
€ 1.314,20*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.277,51*
€ 1.345,76*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 1.316,79*
€ 1.352,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,74*
€ 1.609,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,14*
€ 1.591,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,33*
€ 1.574,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,79*
€ 1.566,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
152753
ab € 40,06*
Sonstiges
RÖHM
82441
ab € 224,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.