Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Fagro F85 85l Luftrad 18,7kg Stahlfelge m.Kugell.MÜBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4205100115
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     72600
EAN/GTIN:
     4031549726003
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
mit rechteckiger nahtlos gezogener Flachmulde lackiert mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Befestigungsschrauben versenkt · Rahmen aus komplett geschweißter extra stabiler Stahlkonstruktion · Holz-Handgriffe · optimale Schwerpunktverteilung · Tragfähigkeit 200 kg · Abmessung 1500 x 730 x 630 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,7kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kugellager
Bereifung:
Luftrad
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
400 mm
Rad-Ø:
100 mm
Marke:
MÜBA
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre müba, baukarre, Betonkarre, Karre, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 4,95*
ab € 126,05*
€ 162,08*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,03*
€ 163,2275*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 176,20*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 179,76*
Lager 1736
58
€ 4,99*
ab € 139,76*
€ 201,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
72607
ab € 1,64*
Zubehör
Müba
72626
ab € 43,06*
Zubehör
Müba
72601
ab € 33,23*
Zubehör
Müba
72605
ab € 66,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.