Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlussfahne L.300xB.300mm PE-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4300500100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8500
EAN/GTIN:
     4054773011042
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, unbedruckt
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaggen, Schlussfahnen, Warnfähnchen, Warnfahnen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
829
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,68*
2 Tage
581
1
€ 5,59*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 1736
829
1
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,77*
6 Tage
829
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.