Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.13mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300600066
Herst.-Nr.:
     22.0281.9
EAN/GTIN:
     4015933005707
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Gewicht:
0,191 kg
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
leicht, SB Ware
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Messingkupplungen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,68*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,34*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 7,35*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,40*
Lager 1736
104
5
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,38*
Ähnlich
Bevo
0450112
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.