| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4544444416 Herst.-Nr.: MMB.S50 EAN/GTIN: 4016673006627 |
| | |
|
| | |
| zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 49159U19) · Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Doppelkartusche | Farbe: | milchig | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +120 °C | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Marston, Megabond, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,60* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,76* | € 8,80* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,94* | € 9,09* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,48* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|