Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4577770132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770132
EAN/GTIN:
     4015448690894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,01*
4 Tage
126
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,02*
2 Tage
98
10
pro Meter
€ 5,59*
ab € 2,46*
€ 3,26*
7 Tage
140
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,39*
Lager 1736
140
10
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 3,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.