Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P 200x32x32mm 1000W 2550min-¹ m.Ständer FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4683231001
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317777
EAN/GTIN:
     4251762502134
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Maschinenständer
laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
200 x 32 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
1000 W
Leerlaufdrehzahl:
2550 min-¹
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Ständer
Marke:
FLOTT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
FLOTT
Weitere Suchbegriffe: Maschinenunterbau, Doppelschleifmaschinenständer, Schleifmaschinenständer, doppelschleifbock flott, doppelschleifbock, doppelschleifbock 400v, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 2.230,47*
€ 2.299,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.230,44*
€ 2.299,49*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 2.171,13*
€ 2.303,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.235,62*
€ 2.310,27*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 2.247,22*
€ 2.351,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,09*
€ 2.797,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,14*
€ 2.744,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,27*
€ 2.690,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,82*
€ 2.677,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,22*
€ 2.674,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,86*
Zubehör
PROMAT
4000842024
ab € 13,79*
Zubehör
PROMAT
4000842048
ab € 13,60*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.