Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55 18V Schnitt-L530xS19mm METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4685108000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601718850
EAN/GTIN:
     4061792204096
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Anstoßschutz · langer Schalterdrücker und innenliegender Bügelgriffschalter · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden) · Softgrip-Handgriff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,2 (ohne Akku)kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittlänge:
530 mm
Schnittstärke:
19 mm
Leerlaufhubzahl:
2600 min-¹
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Metabo Ersatzteile, akku heckenschere, Accuheckenschere, Accustrauchschere, Akku-Heckenscheren, Heckenschere, Heckenscheren
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 107,15*
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 107,26*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 87,81*
€ 107,72*
€ 4,90*
ab € 84,15*
€ 108,10*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 102,93*
€ 127,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.