Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 060202-M UNI35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-6480010455
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480010455
EAN/GTIN:
     4015448617631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / 0,15 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / 700 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 130 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 120 m/min in Guss / 195 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / 0,2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT060202-M
Sorte:
UNI35
WSP:
CCMT 0602
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,57*
2 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,73*
1 Tag
100
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,64*
€ 4,76*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,86*
€ 5,01*
Lager 1736
100
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 5,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480011667
ab € 5,42*
Ähnlich
PROMAT
6480011571
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
6480011278
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
6480011572
ab € 6,71*
Ähnlich
PROMAT
6480009316
ab € 8,35*
Ähnlich
PROMAT
6480011293
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
6480011655
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
6480011656
ab € 11,34*
Ähnlich
PROMAT
6480011662
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.