Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A40T-PCLNR 12 re.vern.m.IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-6484001710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001710
EAN/GTIN:
     4015448624585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 13 · Ø d g7: 40mm · Wendeplatte: CN..1204.. · b: 38mm · f: 27mm · Drehrichtung: rechts · l1: 300mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 38mm · Ø D min: 50mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A40T-PCLNR 12
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrstangen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 164,72*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 164,87*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 133,44*
€ 180,55*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 152,71*
€ 181,46*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 160,60*
€ 194,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 11,25*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,13*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,71*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,36*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 4,03*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 4,02*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,44*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,37*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 5,16*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,45*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,49*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,71*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 5,11*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.