Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette 42KVS blind F1 Alu natur Türdicke 37-42mm duraplus®


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000349935
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6986244
EAN/GTIN:
     4012789025989
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren: Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
BLIND
Schildstärke:
9 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
rund
Marke:
HOPPE
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
38 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Modell:
42KVS
für Türstärke:
37-42 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 4,98*
€ 6,71*
3 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,74*
4 Tage
30
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,04*
2 Tage
40
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,26*
Lager 1736
40
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,60*
€ 7,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,86*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,88*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,67*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,67*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,22*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,31*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,17*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,85*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.