Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckadapter 7779/1 14x18mm 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377358
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078666001
EAN/GTIN:
     4013288196323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckwerkzeuge
Steckwerkzeug
für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm bzw. 14x18 mm Aufnahme für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit 14x18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9x12 mm Weitere technische Eigenschaften: · S: 33mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 32,0mm · Gesamtlänge Kopf: 33,0mm · Höhe: 26,0mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
49 mm
Antriebsvierkant:
14 x 18 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.