Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrabschneider Autofeed ™ 6-28mm Cu,Al,Ku.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000443052
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     40617
EAN/GTIN:
     0095691406170
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an Bördelungen Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, Al, Ku.
Weitere Informationen:
Modell:
101 Mini
Arbeitsbereich:
6 - 28 mm
Gewicht:
230 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/4 - 1 1/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 28,58 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 32,50*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 25,66*
€ 32,67*
Lager 1736
25
1
€ 4,99*
ab € 26,19*
€ 33,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 33,75*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.