Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer D.5mm kugelgestrahlt ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000449642
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0028900500100
EAN/GTIN:
     9002740230120
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Glasbohrer
glasbohrer 5 mm
Hartmetall · zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw. · nicht geeignet zum Schlagbohren · 1/4 Zoll Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kugelgestrahlt · d2 Ø Schaft: 1/4"Zoll · Einsatzbereich: Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw. Nicht geeignet zum Schlagbohren. · l1 Gesamtlänge: 105mm · Schaftausführung: SECHSKANT
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Aufnahme:
6-kant
Inhalt:
1-teilig
Marke:
ALPEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: glasbohrer, Bohrer, Fliese, Fliesenbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,98*
2 Tage
3
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 6,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,36*
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,39*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.