Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklingensatz slimBit electric 12-tlg.Schlitz/PH/(+/- PZD)Torx® WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000482379
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43162
EAN/GTIN:
     4010995431624
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
VDE-isoliert · gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig integriert · alle slimBits 75 mm lang (Antrieb: 6 mm Außensechskant) Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE isolierten-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen) Inhalt: je 1 slimBit für Schlitzschrauben Gr. 3,5 / 5,5 mm je 1 slimBit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2, (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 slimBit für Schrauben mit Plus/Minus-Profil (+/- PZD) Gr. 1 / 2 je 1 slimBit für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 10 / 15 / 20 / 25
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Marke:
WIHA
Ausführung:
Schlitz/PH/(+/- PZD)Torx®
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 41,63*
€ 48,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,47*
€ 48,83*
€ 4,90*
ab € 42,31*
€ 51,04*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 44,26*
€ 52,29*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 65,76*
€ 77,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
36071
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.