Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 548.110B PA 98 signalweiß 100mm D.10mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-8000591242
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.110B 98
EAN/GTIN:
     4014885545897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
100 mm
Ø:
10 mm
Oberfläche:
98 signalweiß
Gesamtlänge:
110 mm
Marke:
HEWI
Material:
Polyamid
Höhe:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,64*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,82*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,28*
1
€ 7,95*
ab € 4,52*
€ 6,74*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.