Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter Klassik D mit Lager L 258 D / 350, links, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000608947
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     16174
EAN/GTIN:
     4023149161742
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich
Klappenhalter Klassik D / 350 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Modell:
Klassik D mit Lager L 258 D
lichte Höhe:
350 - 399 mm
Klappengewicht:
4 kg
Ergänzung:
mit Bremssystem
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter, Klappenbeschlag, Klappenstütze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,9458*
€ 9,6858*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,8319*
€ 9,7856*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 10,69*
16 Tage
869
1
€ 6,99*
ab € 8,61*
€ 11,18*
Lager 1736
21
1
€ 4,99*
ab € 8,6922*
€ 11,2923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2923*
€ 13,43784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2922*
€ 13,43772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7022*
€ 12,73562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6022*
€ 12,61662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6922*
€ 10,34372
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.