Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Selekta TH 32 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000611036
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77734
EAN/GTIN:
     4023149601668
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Lieferung erfolgt ohne Grundscharnier · dieses muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 8000 609 894 / 8000 609 907 / 8000 610 132 / 8000 610 133 / 8000 610 995 / 8000 609 906) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 32
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
50
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,28*
1 Tag
173
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,61*
14 Tage
290
1
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,70*
3 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 0,9456*
€ 1,7064*
Lager 1736
173
1
€ 4,99*
ab € 0,9508*
€ 1,7356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7356*
€ 2,06536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,7282*
€ 2,05656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7108*
€ 2,03585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2708*
€ 1,51225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2608*
€ 1,50035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9508*
€ 1,13145
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
45065
ab € 3,70*
Zubehör
Hettich
45044
ab € 3,71*
Zubehör
Hettich
45045
ab € 3,70*
Zubehör
Hettich
45066
ab € 4,44*
Zubehör
Hettich
45048
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.