Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrersatz Trijet Ultimate 7-tlg.SDS-plus Ku.-Box HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000656713
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26813
EAN/GTIN:
     4010159268134
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
SDS-plus · 7-teilig · rückwärts geschwungene, gleichhohe Schneide · neu entwickelte Schneidgeometrie mit Armierungsschutzfasen · reduzierte Frontalflächen · optimierte Wendel für höhere Leistung · durch das innovative Design ist der Vortrieb in Beton bis zu 10% und in Armierung bei bis zu 35% höher als beim alten Trijet · extreme Lebensdauer von bis zu 1.500 Bohrlöchern dank des massiven Hartmetallkopfs Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · Anzahl der Bohrer für Beton: 7 · Anzahl der Bohrer für Stein: 7 · Durchmesser: 5mm · Schneidrichtung: rechts · Schneidstoff: HM
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Bestückung:
5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 37,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,34*
€ 37,77*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 39,57*
1 Tag
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 40,16*
Lager 1736
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,63*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,63* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
26740 3
ab € 4,07*
Zubehör
Heller
26744 1
ab € 4,36*
Zubehör
Heller
26745 8
ab € 4,53*
Zubehör
Heller
26753 3
ab € 4,99*
Zubehör
Heller
26754 0
ab € 5,45*
Zubehör
Heller
26760 1
ab € 6,35*
Zubehör
Heller
26766 3
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.