Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanreifen 70602 D.260mm Trgf.150kg PU-Bereifung PU Block FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000771931
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4017976640433
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
PUR-Vollmaterial-Reifen auf Kunststoff-Felge · absolut pannensicher · Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern Weitere technische Eigenschaften: · Material Rolle: PU · Ergänzung: PU-Bereifung · Achs-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Profil:
PU Block
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder, Pannensicheres Rad, unkaputtbares Rad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 23,81*
€ 31,78*
Lager 1736
34
€ 4,99*
ab € 23,81*
€ 31,93*
5 Tage
31
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 38,44*
5 Tage
34
€ 8,90*
ab € 28,96*
€ 38,73*
5 Tage
35
€ 7,99*
ab € 30,39*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.