Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK Stubby Magazin RA 4 6-tlg.Schlitz/PH/4-kant WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000907863
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008886001
EAN/GTIN:
     4013288221155
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Hand-Halter
mit zweikomponenten Kraftform Stubby Griff · mit integrierten Bit Magazin (6 Bits) · Ratschenfunktion und Umschaltung (rechts/fest/links) · Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet · bestückt mit zähharten Bits ohne Farbleitsystem · besonders kleine Bauform für schwer zugängliche Stellen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 115mm · geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4″) ISO 1173-C
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Bestückung:
Schlitz/PH/4-kant
Bitlänge:
25 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,17*
€ 24,82*
3 Tage
105
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,16*
€ 27,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 27,70*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 28,26*
Lager 1736
141
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,50*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.