Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Troyer COVELO Gr.3-XL(58/60) grau melange/schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8001748685
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     21101-3
EAN/GTIN:
     4025888382389
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan · Einsatz: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material · weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl · kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden · YKK® Reißverschlüsse · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten · weicher Kinnschutz · moderner Schnitt · abgerundeter Saum · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · Anschaffung förderbar durch die BG BAU Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
graumelange/schwarz
Größe:
XL
Material:
95% Polyester/5% Elastan
Norm:
EN 13758-2
Marke:
ELYSEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,75*
€ 26,06*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 26,20*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 19,60*
€ 26,31*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,89*
€ 27,14*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 21,78*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.