Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberfalle L.153x68mm B.50mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-8002580767
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348373
EAN/GTIN:
     4004338348373
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Anzahl Löcher: 1 / 4 / 4 · Maß c: 68mm · Maß d: 121,5mm · Maß a: 153mm · Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
14 x 40 / 8 / 8,5 mm
Stärke:
3 mm
Vorhängeschloss Ø:
15 mm
Breite:
50 mm
Länge:
153 x 68 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, gah überfalle, haspe, überfalle stahl, Riegel, Sicherheitsüberfallen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 3,71*
€ 4,90*
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,03*
1 Tag
49
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,07*
1 Tag
49
15
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,15*
Lager 1736
48
1
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.