Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Tyger 5 L.1,5m EN354 EN355 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8002621858
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6741151
EAN/GTIN:
     4260015714613
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: kantengeprüft · Lebensdauer max./Jahre: 10 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Verbindungselement Anwender:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65
Verbindungselement Anschlagpunkt:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65
Marke:
MAS
Material:
Polyester
Norm:
EN 354, EN 355
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, falldämpfer mas, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 67,60*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,54*
€ 67,69*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 55,84*
€ 69,40*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 56,47*
€ 70,21*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 60,63*
€ 76,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.