Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Handy Trgf.500kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000360054
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058075
EAN/GTIN:
     4053981986999
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 282mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
3,5 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, ratschenzug 500kg, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 180,81*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 180,98*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 181,77*
Lager 1736
36
€ 4,99*
ab € 156,23*
€ 183,97*
6 Tage
35
€ 5,99*
ab € 153,55*
€ 185,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.