Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Rl.+Fußring Kunstleder schwarz Grifffarbe blau 580-860mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000425212
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425212
EAN/GTIN:
     4015448914891
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Lehnenhöhe 520 mm · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff · mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm · Grifffarbe: blau
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Rollen + Fußring
Sitz/Rückenlehne:
Kunstleder
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
580-860 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 345,23*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,39*
€ 353,20*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 282,59*
€ 355,48*
Frei Haus
ab € 320,02*
€ 393,71*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 340,73*
€ 411,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.