Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche lichtgrau/blau 12 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425532
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425532
EAN/GTIN:
     4015448785828
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
12
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 1.324,36*
€ 1.562,73*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.429,99*
€ 1.658,79*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.504,54*
€ 1.675,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,78*
€ 1.706,5262*
Lager 1736
5
Frei Haus
ab € 1.611,84*
€ 1.831,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,41*
€ 2.179,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,89*
€ 2.099,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,11*
€ 1.992,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,33*
€ 1.962,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,84*
€ 1.918,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 10,56*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 26,76*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 16,02*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,77*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.