Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B1500xT800xH800-850mm Arbeitsplatte Melamin Gestell grau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M80-15-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498182
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Melamin-Platte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin, Stärke 22 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 259,02*
€ 320,9539*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 348,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 293,82*
€ 350,67*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 351,96*
Lager 1736
6
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 372,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,53*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-51356
ab € 112,87*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B-51356
ab € 100,60*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 172,93*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 261,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.