| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000425702 Herst.-Nr.: 06-500M80-20-51356.716 EAN/GTIN: 4040376498199 |
| |
|
| | |
| Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Melamin-Platte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tragfähigkeit: | 300 kg | Fuß: | Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm | Gestell: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Ausführung: | Grundtisch | Arbeitsplatte: | Melamin, Stärke 22 mm | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 800-850 mm | Marke: | RAU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 297,74* | € 365,6941* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,12* | € 389,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,65* | € 390,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,32* | € 391,68* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,43* | € 419,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|