Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B2000xT1000xH800-850mm Arbeitsplatte Melamin Gestell grau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425703
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-20-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498175
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Melamin-Platte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin, Stärke 22 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch 2000x1000 mm höhenverstellbar, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 343,32*
€ 401,89*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 426,09*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 366,19*
€ 429,10*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 431,66*
Lager 1736
9
Frei Haus
ab € 368,93*
€ 464,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,25*
€ 478,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-51356
ab € 113,31*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B-51356
ab € 100,46*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 173,18*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 260,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.