Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B1500xT1000xH800-850mm Platte Buche-Massiv,S.25mmGestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425705
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-15-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498120
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Platte Buche-Massiv oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet · Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Buche-Massiv, Stärke 25 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 355,38*
€ 407,04*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 358,95*
€ 429,98*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,96*
€ 433,05*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 387,60*
€ 441,55*
Lager 1736
7
Frei Haus
ab € 382,77*
€ 469,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,43*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-51356
ab € 113,54*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B-51356
ab € 101,23*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 111,46*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 173,37*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 259,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.