| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000425715 Herst.-Nr.: 06-625B10-15-51356.716 EAN/GTIN: 4040376498205 |
| |
|
| | |
| Untergestellt aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben · Aussteifungstraversen hinten · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Buche-Massiv-Platte oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg | Fuß: | 60 x 30 mm | Gestell: | anthrazitgrau, RAL7016 | Ausführung: | Grundtisch | Arbeitsplatte: | Buche | Tiefe: | 1000 mm | Höhe: | 760-1080 mm | Marke: | RAU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 413,40* | € 479,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,28* | € 507,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,81* | € 511,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,42* | € 512,85* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,43* | € 549,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|