Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm STA 3armiger Radstern PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000443160
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443160
EAN/GTIN:
     4015448481713
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · 2 dreiarmige Radsterne jeweils mit 3 TPE-Rädern, feststellbar Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlrohr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Karre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 198,64*
€ 242,5196*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 269,75*
4 Tage
43
€ 6,90*
ab € 181,27*
€ 281,74*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 291,06*
Lager 1736
43
€ 4,99*
ab € 225,04*
€ 298,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
AK1325
ab € 235,87*
Ähnlich
Fetra
AK1327
ab € 309,59*
Ähnlich
Fetra
AK1326
ab € 252,70*
Ähnlich
Fetra
AK1328
ab € 328,13*
Ähnlich
Fetra
TK1328
ab € 279,41*
Ähnlich
PROMAT
9000443049
ab € 79,05*
Ähnlich
PROMAT
9000443054
ab € 105,92*
Ähnlich
Fetra
AK1325
ab € 273,404*
Ähnlich
Fetra
AK1327
ab € 347,372*
Ähnlich
Fetra
AK1326
ab € 292,232*
Ähnlich
Fetra
AK1328
ab € 367,962*
Ähnlich
Fetra
TK1328
ab € 313,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.