Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen Trgf.1000 kg handhydr.Hubbereich 85-800mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1736-9000443370
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443370
EAN/GTIN:
     4015448512172
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
handhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · mit 1-stufiger Hydraulik · Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Schnellhub für Lasten bis 200 kg · palettierte Güter bereitstellen, Verfahren oder Anheben - ohne schweres Heben oder Bücken · Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln · hochwertige Pulverbeschichtung taubenblau, RAL 5014 · Verfahrbar bis Hubhöhe 400 mm, danach bieten automatisch aufliegende Seitenstützen optimale Standsicherheit Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Lenkräder: Polyurethan · Lastschwerpunkt: 600mm · Wenderadius: 1440mm · Gabelrollen: Polyurethan · Gesamtlänge: 1650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85-800 mm
Gabellänge:
1170 mm
Tragbreite:
540 mm
Gewicht:
122 kg
Unterfahrhöhe:
85 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 759,83*
€ 876,76*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 801,72*
€ 882,63*
4 Tage
19
€ 8,90*
ab € 817,53*
€ 897,95*
Lager 1736
19
Frei Haus
ab € 818,18*
€ 945,89*
Frei Haus
ab € 863,52*
€ 951,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,89*
€ 1.125,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,92*
€ 1.080,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,47*
€ 1.026,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,04*
€ 1.011,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,18*
€ 973,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443375
ab € 686,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.