Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA signalgelb Vollgummi/ PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000443411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TAB410V00LA
EAN/GTIN:
     4015448667087
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken · hochwertige Pulverbeschichtung Weitere technische Eigenschaften: · Gabelrollen-Ø: 82mm · Gabelrollenbreite: 60mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Lenkräderbreite: 55mm · Gabelrollentyp: tandem · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
525 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
signalgelb, RAL 1003
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 382,23*
€ 443,8024*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 416,96*
€ 468,44*
Lager 1736
59
Frei Haus
ab € 386,63*
€ 468,89*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 479,50*
Frei Haus
ab € 403,20*
€ 479,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,57*
€ 520,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.