Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 64l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000450114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6943-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014609
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 64l braun
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
64 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
573 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,62*
€ 66,94*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 52,02*
€ 68,74*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 53,43*
€ 69,73*
5 Tage
9
€ 5,50*
ab € 54,32*
€ 71,61*
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 50,77*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,49*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 41,17*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,34*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,41*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 82,67*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,47*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,38*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,22*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,83*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 34,76*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,20*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,39*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,91*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,99*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 26,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.