Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Befestigungsclip hellgrau kl.EICHNER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000451420
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05058
EAN/GTIN:
     4052301088955
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
für Wandsortierer · Anbringen durch Stecksystem · hellgrau · Beschriftungsseite rechts · 29 x 31 x 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
klein
Oberfläche:
hellgrau
Marke:
EICHNER
Tiefe:
7 mm
Modell:
Beschriftungsseite rechts
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, dokumenten sortiertafel, Aufsteckhalter, Klemmhalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,31*
3 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,34*
1 Tag
3
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 7,13*
€ 10,40*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,56*
Lager 1736
3
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 10,91*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,99*
€ 11,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.