| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000452680 Herst.-Nr.: 9218-08022 EAN/GTIN: 4052301086302 |
| |
|
| | |
| zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 50 mm | Farbe: | rot | Bandlänge: | 10 m | Marke: | EICHNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,45* | € 44,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,64* | € 44,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 34,53* | € 45,71* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,71* | € 46,18* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,33* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,733* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|