Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT500mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000452937
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096363
EAN/GTIN:
     4026212268676
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 32,61*
1 Tag
62
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 25,28*
€ 32,77*
1 Tag
90
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 27,37*
€ 35,74*
4 Tage
88
1
pro Paar
€ 8,90*
ab € 28,1565*
€ 36,8065*
Lager 1736
88
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 28,80*
€ 37,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,70*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,17*
Ähnlich
META
20096364
ab € 27,27*
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,92*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,83*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.