Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000452942
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096364
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,06*
€ 35,43*
1 Tag
44
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 27,41*
€ 35,59*
1 Tag
62
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 29,79*
€ 38,81*
1 Tag
62
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 39,88*
Lager 1736
62
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 31,30*
€ 40,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,67*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,44*
Ähnlich
META
20096363
ab € 25,00*
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,84*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,62*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.