| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454095 Herst.-Nr.: 9071-SP01-807 EAN/GTIN: 4016849792118 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Softpolster mit Wabenstruktur für optimale Mikro-Luftzirkulation · leitet Feuchtigkeit ab und hinterlüftet den Rücken · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · mit mit Sitz-Stop-Rollen und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchronautomatik | Gestellausführung: | Rollen + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Supertec-Gewebe | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 610-890 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,34* | € 342,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,53* | € 342,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,27* | € 344,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 302,54* | € 373,70* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,55* | € 389,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|