| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454144 Herst.-Nr.: 9469_SP01-525-807 EAN/GTIN: 4016849820088 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz-Ø 400 mm · ergonomisch geformte Sitzpolster aus Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz mit Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und stufenlos höhenverstellbarem Fußring Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Sitz-Stop-Rollen + Fußring | Sitzfläche: | Supertec-Gewebe | Sitzhöhenverstellung: | 510-780 mm | Farbe: | grau | Marke: | BIMOS | Modellbezeichnung: | 9469-SP01-525-807 | Sitz-Ø: | 400 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,78* | € 217,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,01* | € 217,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,89* | € 218,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 191,63* | € 231,37* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 191,08* | € 231,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|