Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454323 Herst.-Nr.: 8170D10T EAN/GTIN: 4014296781730 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik und Lendenwirbelunterstützung · Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Point 70 C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl leder, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,18* | € 177,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,16* | € 177,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,07* | € 178,43* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 152,95* | € 185,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 156,63* | € 188,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|