Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Ku.lichtgrau H.mit/o.Belastung 425/430mm D.oben 290mm D.unten 440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000460150
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212237
EAN/GTIN:
     4003801012162
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Oberer-Ø:
290 mm
Unterer-Ø:
440 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
425/430 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
430 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß wedo grau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
1
€ 5,45*
ab € 26,52*
€ 32,60*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 32,61*
2 Tage
25
1
€ 2,90*
ab € 27,77*
€ 33,99*
1 Tag
92
2
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 34,32*
Lager 1736
90
1
€ 4,99*
ab € 28,49*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.